※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル・シャックル
AIOULE(ふじわら)の ターンバックル
パイプターンバックル(ストレート) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578213
品番
PTB-S12
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス製のパイプターンバックルストレートです。
質量(g)
463
ねじ径
W1/2
寸法D(mm)
11
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
331
寸法L2(mm)
160
H(mm)
95
使用荷重(kg)
700
材質
SUS316ステンレス