※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD-3 A-ブロック 1車ベケ付(固定式) AIOULE(ふじわら) 57578247 AD-3 A-ブロック 1車ベケ付(固定式) AIOULE(ふじわら) 57578247

A-ブロック 1車ベケ付(固定式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578247 品番 AD-3
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車ベケ付きです。

寸法A(mm)44 寸法B(mm)22 寸法C(mm)12 寸法L(mm)116 質量(g)100 仕様固定式 車輪径(Φmm)40 材質(車輪)ポリアセタール 使用荷重(kg)50 使用ロープ径(mm)〜8 車幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする