※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
A-ブロック 1車ベケ付(固定式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578256
品番
AD-53
参考基準価格(税別)
¥6,630
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック1車ベケ付きです。
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
14
寸法L(mm)
144
質量(g)
200
仕様
固定式
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ポリアセタール
使用荷重(kg)
100
使用ロープ径(mm)
〜10
車幅(mm)
14