※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD-5 A-ブロック 2車(固定式) AIOULE(ふじわら) 57578265 AD-5 A-ブロック 2車(固定式) AIOULE(ふじわら) 57578265

A-ブロック 2車(固定式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578265 品番 AD-5
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車です。

寸法A(mm)44 寸法B(mm)40 寸法C(mm)12 寸法L(mm)93 質量(g)130 仕様固定式 車輪径(Φmm)40 材質(車輪)ポリアセタール 使用荷重(kg)50 使用ロープ径(mm)〜8 車幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする