※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-GGBSE30-35 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57578266 T-GGBSE30-35 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57578266 T-GGBSE30-35 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57578266

ガイドブシュ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)35 寸法d(mm)30 注文コード57578266 品番T-GGBSE30-35
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法L・寸法dなど147種類から選べます 他の種類を見る

ガイドピンがはまり合うブッシュです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番256-2899 材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2 寸法L(mm)35 寸法d(mm)30 寸法t(mm)8 寸法D(mm)42 寸法l(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする