※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
A-ブロック 2車(固定式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578274
品番
AD-55
参考基準価格(税別)
¥7,830
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
固定式・車材質がポリアセタール製のAブロック2車です。
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
14
寸法L(mm)
117
質量(g)
260
仕様
固定式
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ポリアセタール
使用荷重(kg)
100
使用ロープ径(mm)
〜10
車幅(mm)
14