※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の 吊具用ステンレス滑車
Aブロック ロープテンションセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57578317
品番
TSP-10-51
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ロープの張りを一定に保つため使用します。
適合ブロック型式
AD-51
使用範囲
290〜331
使用ロープ径(mm)
〜10
仕様
テンションスプリング:TSP、パッドアイ:PD-6、MAX:360
種類
滑車
注意
※ロープテンションセットは使用範囲内でご使用ください。
※最大負荷荷重は20kgまでです。