※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSP-8-5 Aブロック ロープテンションセット AIOULE(ふじわら) 57578326 TSP-8-5 Aブロック ロープテンションセット AIOULE(ふじわら) 57578326

Aブロック ロープテンションセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57578326 品番 TSP-8-5
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ロープの張りを一定に保つため使用します。

適合ブロック型式AD-4 使用範囲290〜332 使用ロープ径(mm)〜8 仕様テンションスプリング:TSP、パッドアイ:PD-6、MAX:360 種類滑車
注意
※ロープテンションセットは使用範囲内でご使用ください。
※最大負荷荷重は20kgまでです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする