曜日別特売

旋削用インサート 35°菱形ポジ BC8220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)RE:0.4
切刃長さ(mm)有効/LE:2.5、L:11.07
厚さS(mm)3.18
内容量1本注文コード57578346品番BL-VBGT110304TN2
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
トラスコ品番701-2003穴径(Φmm)D1:2.85切刃長さ(mm)有効/LE:2.5、L:11.07コーティングBC8220コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種H種チップ形状菱形頂角35°厚さS(mm)3.18逃げ角(°)主/AN:5内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする