曜日別特売

旋削用インサート 35°菱形ポジ BC8220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)RE:0.4
切刃長さ(mm)有効/LE:2.5、L:16.61
厚さS(mm)4.76
内容量1本注文コード57578371品番BL-VBGT160404TN2
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
トラスコ品番701-1991穴径(Φmm)D1:4.43切刃長さ(mm)有効/LE:2.5、L:16.61コーティングBC8220コーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種H種チップ形状菱形頂角35°厚さS(mm)4.76逃げ角(°)主/AN:5内接円IC(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする