※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KK60-11B 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm AIOULE(ふじわら) 57578378 KK60-11B 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm AIOULE(ふじわら) 57578378

固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ2車60mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578378 品番 KK60-11B
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

縦・横兼用タイプの固定ブロック2車で、現場で取付けの際に便利です。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)100 寸法C(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)65 寸法F(mm)36 寸法G(mm)16 H(mm)11 車輪径(Φmm)60 質量(g)1020 材質(車輪)ステンレス 種類滑車 寸法H(mm)11 使用荷重(kg)200 使用ロープ径(mm)〜10 使用軸受ベアリング(SS#608ZZ) 材質(枠)ステンレス 車幅(mm)15 車溝幅(mm)11 表面処理(本体)304電解

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする