※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50-3 固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら) 57578396 K50-3 固定ブロック タテ型2車50mm AIOULE(ふじわら) 57578396

固定ブロック タテ型2車50mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)125 使用軸受ベアリング(#626ZZ) 注文コード57578396 品番K50-3
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は使用荷重・使用軸受など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。

使用荷重(kg)125 使用ロープ径(mm)〜8 車輪径(Φmm)50 材質鉄(ユニクロ) 質量(g)520 溝幅(mm)10 寸法A(mm)36 寸法D(mm)15 寸法E(mm)36 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 寸法G(mm)58 寸法K(mm)Φ5 使用軸受ベアリング(#626ZZ) 車幅(mm)13 H(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57578405
2024-03-11
用途:
船のスパンカーに使用しました。
TKO設計事務所 様 (その他業種)

オールステンレスで軸受けがブッシュなので故障も少なくとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする