※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
固定ブロック タテ型2車50mm
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
150
使用軸受
ステンレス含油メタル
注文コード
57578405
品番
K50-11
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・使用軸受
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
使用荷重(kg)
150
使用ロープ径(mm)
〜8
車輪径(Φmm)
50
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
質量(g)
550
溝幅(mm)
10
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
2
寸法G(mm)
58
寸法K(mm)
Φ5
使用軸受
ステンレス含油メタル
車幅(mm)
12.8
H(mm)
80