※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
固定ブロック ヨコ型2車50mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
125
使用軸受
ベアリング(#626ZZ)
注文コード
57578457
品番
K50-4
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・使用軸受
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。
使用荷重(kg)
125
使用ロープ径(mm)
〜8
車輪径(Φmm)
50
材質
鉄(ユニクロ)
質量(g)
420
寸法L(mm)
98
溝幅(mm)
10
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
2
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
52
寸法G(mm)
5(皿8.5)
使用軸受
ベアリング(#626ZZ)
車幅(mm)
13