※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50-15MCB 固定ブロック タテ型 50mm AIOULE(ふじわら) 57578493 K50-15MCB 固定ブロック タテ型 50mm AIOULE(ふじわら) 57578493

固定ブロック タテ型 50mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578493 品番 K50-15MCB
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。

寸法E(mm)48 寸法G(mm)70 H(mm)92 仕様2車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)50 質量(g)350 使用荷重(kg)150 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法D(mm)21 寸法B(mm)52 寸法C(mm)2 使用ロープ径(mm)〜14 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする