※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50-14MCB 固定ブロック ヨコ型 50mm AIOULE(ふじわら) 57578509 K50-14MCB 固定ブロック ヨコ型 50mm AIOULE(ふじわら) 57578509

固定ブロック ヨコ型 50mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578509 品番 K50-14MCB
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。

仕様1車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)50 質量(g)200 使用荷重(kg)150 溝幅(mm)14 寸法A(mm)36 寸法F(mm)2 寸法D(mm)21 寸法E(mm)25 寸法B(mm)82 寸法C(mm)52 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用ロープ径(mm)〜14 使用軸受ベアリング(#608ZZ) 車幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする