※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-GGBSE35-50 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57578519 T-GGBSE35-50 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57578519 T-GGBSE35-50 ガイドブシュ(ストレートタイプ) TRUSCO 57578519

ガイドブシュ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)50 寸法d(mm)35 注文コード57578519 品番T-GGBSE35-50
参考基準価格(税別)¥3,090 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は寸法L・寸法dなど147種類から選べます 他の種類を見る

ガイドピンがはまり合うブッシュです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番256-2843 材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2 寸法L(mm)50 寸法d(mm)35 寸法t(mm)8 寸法D(mm)48 寸法l(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする