※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
固定ブロック タテ型2車60mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
使用軸受
ステンレス含油メタル
注文コード
57578563
品番
K60-11
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用軸受
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。
使用荷重(kg)
200
使用ロープ径(mm)
〜10
車輪径(Φmm)
60
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
質量(g)
1090
溝幅(mm)
11
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
43
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
3
寸法G(mm)
71
寸法K(mm)
5
使用軸受
ステンレス含油メタル
車幅(mm)
15
H(mm)
101