※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K60-10B 固定ブロック ヨコ型1車60mm AIOULE(ふじわら) 57578606 K60-10B 固定ブロック ヨコ型1車60mm AIOULE(ふじわら) 57578606

固定ブロック ヨコ型1車60mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス 使用軸受ベアリング(SS#608ZZ) 注文コード57578606 品番K60-10B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)¥39,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質・使用軸受など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。

使用荷重(kg)200 使用ロープ径(mm)〜10 車輪径(Φmm)60 材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス 質量(g)590 寸法L(mm)130 溝幅(mm)11 寸法A(mm)42 寸法F(mm)3 寸法D(mm)17 寸法E(mm)23 寸法B(mm)110 寸法C(mm)62 寸法G(mm)5(皿8.5) 使用軸受ベアリング(SS#608ZZ) 車幅(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする