※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KW90-9 固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら) 57578737 KW90-9 固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ) AIOULE(ふじわら) 57578737

固定ブロック タテ型1車90mm(幅広タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578737 品番 KW90-9
参考基準価格(税別)¥90,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

幅広タイプのタテ型固定ブロック1車です。

使用荷重(kg)400 使用ロープ径(mm)〜16 車輪径(Φmm)90 材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス 使用軸受ベアリング(SS#6202ZZ) 質量(g)1600 溝幅(mm)18 寸法A(mm)60 寸法D(mm)24 寸法E(mm)30 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 寸法G(mm)60 寸法K(mm)Φ11 車幅(mm)20 H(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする