敷きパッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57578739 品番 A1730a-a-266BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

厚さ80mmのボリューム感があり、ベッドの上でも床の上でも底付き感を軽減します。敷きパッドとしてだけでなく、折りたたんで座椅子やフロアマットとしても活躍。カバーは洗濯が可能で清潔にご使用いただけます。

材質【中材】充填物(ウレタンフォームを含む)、【生地】ポリエステル100% 質量(kg)4.5 テクノブラウン サイズシングル 幅(cm)100 高さ(cm)8 奥行き(cm)200
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする