※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
固定ブロック ヨコ型1車90mm(幅広タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578773
品番
KW90-10
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
幅広タイプのヨコ型固定ブロック1車です。
使用荷重(kg)
400
使用ロープ径(mm)
〜16
車輪径(Φmm)
90
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
使用軸受
ベアリング(SS#6202ZZ)
質量(g)
1600
寸法L(mm)
166
溝幅(mm)
18
寸法A(mm)
132
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
30
寸法C(mm)
94
車幅(mm)
20