セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
4WAYコンパクトソファベッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
デニム調アッシュグレー
サイズ
2人掛け
注文コード
57578800
品番
A1739a-a-606GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな4WAYソファベッド。ソファ、カウチ、ベッドに加え、背もたれが枕になるスタイルの全4種類に変形可能。来客時やちょっとした休憩など、シーンに合わせてお好みのスタイルで使用できます。
材質
【中材】金属(鋼)、ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
13.7
色
デニム調アッシュグレー
サイズ
2人掛け
幅(cm)
100
高さ(cm)
10〜51
奥行き(cm)
72〜192
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません