※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K90-9MCB 固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578807 K90-9MCB 固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578807

固定ブロック タテ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578807 品番 K90-9MCB
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

幅広タイプでMCナイロン車使用のタテ型固定ブロックです。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れており、ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ないのも特長です。

寸法E(mm)36 寸法G(mm)65 H(mm)95 仕様1車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)90 質量(g)1110 使用荷重(kg)400 溝幅(mm)22 寸法A(mm)60 寸法D(mm)30 寸法B(mm)94 寸法C(mm)3 使用ロープ径(mm)22 使用軸受ベアリング(#6203ZZ) 車幅(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする