※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K90-10MCB 固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578825 K90-10MCB 固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578825

固定ブロック ヨコ型90mm(幅広タイプ・MCナイロン車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578825 品番 K90-10MCB
参考基準価格(税別)¥46,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

幅広タイプでMCナイロン車使用のヨコ型固定ブロック。MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用でき、ロープの磨耗が少ない。

寸法E(mm)36 仕様1車 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 車輪径(Φmm)90 質量(g)920 寸法L(mm)166 使用荷重(kg)400 溝幅(mm)22 寸法A(mm)132 寸法F(mm)3 寸法D(mm)30 寸法C(mm)94 使用ロープ径(mm)22 使用軸受ベアリング(#6203ZZ) 車幅(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする