4WAYコンパクトソファベッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 デニム調インディゴブルー サイズ1人掛け 注文コード57578845 品番A1740a-a-612DBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな4WAYソファベッド。ソファ、カウチ、ベッドに加え、背もたれが枕になるスタイルの全4種類に変形可能。来客時やちょっとした休憩など、シーンに合わせてお好みのスタイルで使用できます。

材質【中材】金属(鋼)、ウレタン、【生地】ポリエステル100% 質量(kg)8.4 デニム調インディゴブルー サイズ1人掛け 幅(cm)60 高さ(cm)10〜51 奥行き(cm)72〜192
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする