※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
固定ブロックBT型(ステンレス車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578859
品番
BTK-60S
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
使用荷重(kg)
400
使用ロープ径(mm)
〜13
車輪径(Φmm)
60
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
質量(g)
590
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
50.5
溝幅(mm)
14
寸法A(mm)
83
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
59
寸法C(mm)
15
寸法W(mm)
48
寸法P(mm)
24
枠厚(mm)
3
使用軸受
ベアリング(#6200ZZ)