※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-75S 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら) 57578868 BTK-75S 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら) 57578868

固定ブロックBT型(ステンレス車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578868 品番 BTK-75S
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。

使用荷重(kg)600 使用ロープ径(mm)〜18 車輪径(Φmm)75 材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール 質量(g)985 寸法L(mm)115 寸法L1(mm)58 溝幅(mm)19 寸法A(mm)88 寸法D(mm)33 寸法B(mm)61 寸法C(mm)20 寸法W(mm)59 寸法P(mm)29 枠厚(mm)3 使用軸受ベアリング(#6202ZZ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする