※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
固定ブロックBT型(ステンレス車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578877
品番
BTK-90S
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
使用荷重(kg)
780
使用ロープ径(mm)
〜22
車輪径(Φmm)
90
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
質量(g)
1550
寸法L(mm)
130
寸法L1(mm)
66
溝幅(mm)
22
寸法A(mm)
112
寸法D(mm)
38
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
25
寸法W(mm)
70
寸法P(mm)
40
枠厚(mm)
4
使用軸受
ベアリング(#6203ZZ)