※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-60MC 固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578904 BTK-60MC 固定ブロックBT型(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57578904

固定ブロックBT型(MCナイロン車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57578904 品番 BTK-60MC
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。

使用荷重(kg)400 使用ロープ径(mm)〜13 車輪径(Φmm)60 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)380 寸法L(mm)100 寸法L1(mm)50.5 溝幅(mm)14 寸法A(mm)83 寸法D(mm)28 寸法B(mm)59 寸法C(mm)15 寸法W(mm)48 寸法P(mm)24 枠厚(mm)3 使用軸受ベアリング(#6200ZZ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする