※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
ボックス滑車(ステンレス車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57578965
品番
BX-75S
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
使用荷重(kg)
600
使用ロープ径(mm)
〜18
車輪径(Φmm)
75
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
質量(g)
860
寸法L(mm)
97.5
溝幅(mm)
19
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
33
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
12.5
枠厚(mm)
3
使用軸受
ベアリング(#6202ZZ)
寸法W1(mm)
12
寸法W2(mm)
54