※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BX-75MC ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57579017 BX-75MC ボックス滑車(MCナイロン車) AIOULE(ふじわら) 57579017

ボックス滑車(MCナイロン車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57579017 品番 BX-75MC
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ベアリング入りですので回転がスムーズです。
溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。
MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。
ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。

使用荷重(kg)600 使用ロープ径(mm)〜18 車輪径(Φmm)75 材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青) 質量(g)430 寸法L(mm)97.5 溝幅(mm)19 寸法A(mm)52 寸法D(mm)33 寸法B(mm)27 寸法C(mm)12.5 枠厚(mm)3 使用軸受ベアリング(#6202ZZ) 寸法W1(mm)12 寸法W2(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする