※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-RRLR2-35 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57579027 T-RRLR2-35 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57579027 T-RRLR2-35 ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO 57579027

ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)35 寸法D(mm)2 注文コード57579027 品番T-RRLR2-35
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は寸法L・寸法Dなど32種類から選べます 他の種類を見る

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
ノーマル・ストレートタイプ

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-3904 材質ハイス鋼SKH51(硬度59〜61HRC) 寸法L(mm)35 寸法D(mm)2 寸法B(mm)2 寸法P(mm)1.5 寸法Y(mm)1 H(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする