※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K90-17 固定ブロック90mm用取付台座 AIOULE(ふじわら) 57579044 K90-17 固定ブロック90mm用取付台座 AIOULE(ふじわら) 57579044 K90-17 固定ブロック90mm用取付台座 AIOULE(ふじわら) 57579044

固定ブロック90mm用取付台座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57579044 品番 K90-17
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

固定ブロック ヨコ型90mm用の取り付け台座です。(KW)幅広タイプにも使用可能。

材質鉄(ユニクロ) 質量(g)500 寸法L(mm)226 寸法A(mm)132 寸法F(mm)15 寸法D(mm)94 寸法E(mm)166 寸法B(mm)196 寸法C(mm)60 寸法G(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする