※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
固定ブロック90mm用取付台座
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579053
品番
K90-18
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
固定ブロック ヨコ型90mm用の取り付け台座です。(KW)幅広タイプにも使用可能。
材質
SUS304
質量(g)
500
寸法L(mm)
226
寸法A(mm)
132
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
94
寸法E(mm)
166
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
3