※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
Fブロック 30mm 固定式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579069
品番
FS-30
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。
使用荷重(kg)
30
使用ロープ径(mm)
〜5
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス
質量(g)
60
用途
ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。
寸法L(mm)
57
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
7.5
車幅(mm)
8.5