※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
ミニブロック(スナッチ式) 固定式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579114
品番
MI-40
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
使用荷重(kg)
60
使用ロープ径(mm)
〜9
質量(g)
60
寸法L(mm)
88
寸法A(mm)
44
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
18
寸法B1(mm)
21