※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
ミニブロック(スナッチ式) 回転式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579123
品番
MIK-25
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
使用荷重(kg)
60
使用ロープ径(mm)
〜6
質量(g)
50
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
27
材質
枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
3.5
寸法C(mm)
18
寸法B2(mm)
19
寸法B1(mm)
13