※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MIK-35 ミニブロック(スナッチ式) 回転式 AIOULE(ふじわら) 57579148 MIK-35 ミニブロック(スナッチ式) 回転式 AIOULE(ふじわら) 57579148

ミニブロック(スナッチ式) 回転式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57579148 品番 MIK-35
参考基準価格(税別)¥4,530 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。

使用荷重(kg)60 使用ロープ径(mm)〜9 質量(g)70 寸法L(mm)100 寸法A(mm)40 材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン 寸法t(mm)16 寸法D(mm)3.5 寸法C(mm)18 寸法B2(mm)21 寸法B1(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする