※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
サンマブロック(ステンレスシーブ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579166
品番
ASB-50
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
300
使用ロープ径(mm)
13
車輪径(Φmm)
50
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
460
寸法L(mm)
122
寸法d(mm)
8
寸法L1(mm)
27
寸法t(mm)
29
寸法B(mm)
45
寸法L2(mm)
71
寸法L3(mm)
75
寸法B1(mm)
20
シーブ径(mm)
20