※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
サンマブロック(ステンレスシーブ) ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579175
品番
ASB-75
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
550
使用ロープ径(mm)
15
車輪径(Φmm)
75
材質
SUS304ステンレス
質量(g)
1040
寸法L(mm)
177
寸法d(mm)
12.5
寸法L1(mm)
38
寸法t(mm)
33
寸法B(mm)
65
寸法L2(mm)
97
寸法L3(mm)
110
寸法B1(mm)
25
シーブ径(mm)
24