※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC-SA 旗竿用プーリーキャップ AIOULE(ふじわら) 57579297 PC-SA 旗竿用プーリーキャップ AIOULE(ふじわら) 57579297

旗竿用プーリーキャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57579297 品番PC-SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,940
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工事用単管にワンタッチ!!安全旗、社旗掲揚。ブッシュを除きすべてステンレスを使用。

材質枠:SUS304ステンレス、車材:樹脂 質量(g)320 寸法D(mm)54 寸法W(mm)100 適合パイプ径(Φmm)48.6 H(mm)90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57579297 PC-SA 22603543 SP-19 プーリーキャップ つくし工房 プーリーキャップ つくし工房 1個 5,198 税込5,718 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする