※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の その他金具
消防ホース掛け ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57579358
品番
HG-3
参考基準価格(税別)
¥183,500
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
消防ホースを干す為に使用します。
用途
※ウインチを使用して下さい。
仕様
三連タイプ
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
3300
種類
その他金具