※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
ホース掛け滑車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579419
品番
HK-50BTS
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ワッシャー2枚、六角ナット3個付きのホース掛け滑車です。
使用荷重(kg)
300
使用ロープ径(mm)
〜13
車輪径(Φmm)
50
材質
ステンレス
質量(g)
500
寸法d(mm)
M12×120
寸法L1(mm)
77
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
30
車幅(mm)
20