※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 滑車
ホース掛け滑車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579437
品番
HK-100BTS
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ワッシャー2枚、六角ナット3個付きのホース掛け滑車です。
使用荷重(kg)
950
使用ロープ径(mm)
〜18
車輪径(Φmm)
100
材質
ステンレス
質量(g)
1700
寸法d(mm)
M16×120
寸法L1(mm)
132
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
35
車幅(mm)
28