※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-RRLH4-20 ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCO 57579447 T-RRLH4-20 ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCO 57579447 T-RRLH4-20 ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCO 57579447

ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)20 寸法D(mm)4 注文コード57579447 品番T-RRLH4-20
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は寸法L・寸法Dなど48種類から選べます 他の種類を見る

成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-3251 材質ハイス鋼SKH51(硬度59〜61HRC) 寸法L(mm)20 寸法F(mm)3 寸法D(mm)4 寸法E(mm)1 寸法B(mm)2.5 寸法P(mm)2.8 寸法Y(mm)2.3 H(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする