※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の その他金具
スライダーX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
40
注文コード
57579473
品番
GSX-25
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は〜Φ7mmに対応しております。
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
15.8
寸法L(mm)
122
質量(g)
115
耐荷重(kg)
40
材質(車輪)
デルリン
種類
滑車
適合パイプ径(Φmm)
25.4
使用ロープ径(mm)
〜7
適合ロープ径(Φmm)
〜6.3
材質(枠)
鉄(ユニクロメッキ)
材質(軸受)
ステンレス
表面処理(本体)
ユニクロメッキ
材質(車材)
ポリアセタール
注意
※補助穴は必要に応じてタッピングビスで固定して下さい。