※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GHX-6 ガイロカンX AIOULE(ふじわら) 57579543 GHX-6 ガイロカンX AIOULE(ふじわら) 57579543

ガイロカンX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57579543 品番 GHX-6
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は〜Φ7mmに対応しております。

寸法B(mm)30 寸法C(mm)22 寸法D(mm)40 寸法L(mm)62.5 材質(本体) 質量(g)53 種類その他金具 耐荷重(kg)40 適合パイプ径(Φmm)6〜7 使用ロープ径(mm)〜7 材質(枠)鉄(ユニクロメッキ) 表面処理(本体)ユニクロメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする