※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
AIOULE(ふじわら)の 吊具
AIOULE(ふじわら)の その他金具
ガイロカンX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579559
品番
GHX-19
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は〜Φ7mmに対応しております。
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
40
寸法L(mm)
80
材質(本体)
鉄
質量(g)
71
種類
その他金具
耐荷重(kg)
40
適合パイプ径(Φmm)
19.1
使用ロープ径(mm)
〜7
材質(枠)
鉄(ユニクロメッキ)
表面処理(本体)
ユニクロメッキ