※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AIOULE(ふじわら)
AIOULE(ふじわら)の ロープ、ヒモ
AIOULE(ふじわら)の ビニロンロープ
ハンディロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57579683
品番
R-551
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
よじれにくく滑車用ロープに最適。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
30
材質
クレモナ(ビニロン)
色
白
質量(kg)
0.6
種類
金剛打
包装形態
ビニール袋入